Øglænd system - Deksel OE CO-450-3000 HDG - 1302539
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overdelsbredde - 450 mm
Lengde - 3000 mm
Type feste - Dekselklammer
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger Offshore
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693025393
Elnummer
1302539
Leverandørens varenummer
1302539
Typebeskrivelse
1302539
Overdelsbredde:
450 mm
Lengde:
3000 mm
Type feste:
Dekselklammer
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Materialtykkelse:
2 mm
Egnet for kabelrenne:
nei
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Klar høyde:
Ja
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Grå


