Øglænd system - Deksel OE CO-450-3000 SS - 1302545

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Deksel OE CO-450-3000 SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 450 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Type feste - Dekselklammer

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070693025454

Elnummer

1302545

Leverandørens varenummer

1302545

Typebeskrivelse

1302545

Overdelsbredde:

450 mm

Lengde:

3000 mm

Type feste:

Dekselklammer

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Materialtykkelse:

1,5 mm

Egnet for kabelrenne:

nei

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Klar høyde:

Ja

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Farge:

Grå

Flatt deksel for OE kabelstigesystem. Lengde 3 m.