Øglænd system - Deksel SPB/LOE CO-200 SS - 1302606

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Deksel SPB/LOE CO-200 SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 200 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Type feste - Dekselklammer

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070693026062

Elnummer

1302606

Leverandørens varenummer

1302606

Typebeskrivelse

1302606

Overdelsbredde:

200 mm

Lengde:

3000 mm

Type feste:

Dekselklammer

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Materialtykkelse:

1,5 mm

Egnet for kabelrenne:

Ja

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Flatt deksel for LOE kabelstigesystem og SPB kabelbanesystem.
Monteres med vanlig dekselfeste eller med dekselløftekrok for ventilert deksel. Deksel for 45º/90º bend, T-avgr. og kryss på forespørsel.