Øglænd system - Endebeskyttelse A-LOE 55 EP Gul plast - 13 715 97
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - C-profil
Modell / utførelse - Kantbånd
Lengde - 59 mm
Bredde - 21 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693715973
Elnummer
1371597
Leverandørens varenummer
13 715 97
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Egnet for:
C-profil
Modell / utførelse:
Kantbånd
Lengde:
59 mm
Bredde:
21 mm
Materiale:
Plast
Dybde:
35 mm
Farge:
Gul
ENDEBESKYTTER LOE 55 EP RU