Øglænd system - ETIN tubingbrakett for UNO-skinne A-UNO D-102-B SS - 1302194
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 56 mm
Høyde - 7,5 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693021944
Elnummer
1302194
Leverandørens varenummer
1302194
Typebeskrivelse
1302194
Lengde:
56 mm
Høyde:
7,5 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
83 mm
Klar høyde:
nei
Justerbar brakett for montering av ETIN tubingklammer på UNO-skinner.


