Øglænd system - ETIN tubingklamme (Farge: Blå) ETIN BU-ME-10 SS/Polyamide - 1371829

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - ETIN tubingklamme (Farge: Blå) ETIN BU-ME-10 SS/Polyamide

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For rørdiameter - 10...10 mm

  • Lukket - Ja

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Sammenkoblbar - Ja

  • Type feste - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693718295

Elnummer

1371829

Leverandørens varenummer

1371829

Typebeskrivelse

Kabelbaner offshore

For rørdiameter:

10...10 mm

Lukket:

Ja

Materiale:

Rustfritt stål

Sammenkoblbar:

Ja

Type feste:

Andre

Egnet for beskyttelsesslange:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Maks antall rør:

6

Med innlegg:

Ja

Farge:

Blå

ETIN RØRKLAMMER OE-CBM 10mm