Øglænd system - Festevinkel OE/SB 10-6 HDG - 1302503
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 125 mm
Høyde - 115 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693025034
Elnummer
1302503
Leverandørens varenummer
1302503
Typebeskrivelse
1302503
Lengde:
125 mm
Høyde:
115 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
50 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overgang fra OE kabelstiger eller CH100-1 skinner til kabelbaner eller armaturer.
For kombinasjon av 6 og 10mm skruer.
For kombinasjon av 6 og 10mm skruer.


