Øglænd system - Fjærmutter S-UNO NU-M-2110 HDG - 1302248
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Gjengetype - Metrisk
Med fjær - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693022484
Elnummer
1302248
Leverandørens varenummer
1302248
Typebeskrivelse
Kabelstiger offshore
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Gjengetype:
Metrisk
Med fjær:
Ja
UNO MUTTER M 2110 HDG