Øglænd system - Hengsle horisontal LOE-55 HH SS - 13 723 72
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Vinkelskjøtestykke
Leddforbindelse, horisontal - Ja
Leddforbindelse, vertikal - nei
Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer
Materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger landbaserte
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693723725
Elnummer
1372372
Leverandørens varenummer
13 723 72
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Modell / utførelse:
Vinkelskjøtestykke
Leddforbindelse, horisontal:
Ja
Leddforbindelse, vertikal:
nei
Forbindelsestype:
Skjøtestykke med skruer
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Lengde:
200 mm
Klar høyde:
Ja
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Bøyes til ønsket vinkel etter behov.


