Øglænd system - Hengsle vertikal OE/LOE100 HV HDG - 1371676

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Hengsle vertikal OE/LOE100 HV HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Vinkelskjøtestykke

  • Leddforbindelse, horisontal - nei

  • Leddforbindelse, vertikal - Ja

  • Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070693716765

Elnummer

1371676

Leverandørens varenummer

1371676

Typebeskrivelse

1371676

Modell / utførelse:

Vinkelskjøtestykke

Leddforbindelse, horisontal:

nei

Leddforbindelse, vertikal:

Ja

Forbindelsestype:

Skjøtestykke med skruer

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

nei

Klar høyde:

Ja

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Grå

Beslag for valgfri vertikal vinkelmontasje.
Patentert leddbeslag med stabilitet tilsvarende sveiseforbindelse og som med kombinasjonen 9 og 10 hull gir justeringsmulighet i trinn på 4º