Øglænd system - Innvendig veggbrakett S-SPB CA-IN-200 PG - 1301097
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 212 mm
Høyde - 100 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693010979
Elnummer
1301097
Leverandørens varenummer
1301097
Typebeskrivelse
1301097
Lengde:
212 mm
Høyde:
100 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
30 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
200...200 mm
Vinkelområde:
96...96 °
Materialkvalitet:
Andre
Innvendig veggbrakket som er praktisk når opphenget ikke skal vises fra undersiden.


