Øglænd system - Kabelbane SPB-LB-40-U-100 PG - 1301010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 100 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693010108
Elnummer
1301010
Leverandørens varenummer
1301010
Typebeskrivelse
1301010
Høyde:
40 mm
Bredde:
100 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Materialtykkelse:
1 mm
Nyttbart tverrsnitt:
4000 mm²
Med overdel:
Ja
Sideveggsperforering:
Ja
Montasjehull i bunnen:
Ja
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materialkvalitet:
Andre
Kabelbane uperforert der man ikke ønsker innsyn pga sikkerhet eller kosmetisk. Skjøtes med standard innvendig skjøt. Leveres i epoxybelagt plate.