Øglænd system - Kabelbane SPBE-40-200 HDG - 13 717 43

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Kabelbane SPBE-40-200 HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 40 mm

  • Bredde - 200 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070693717434

Elnummer

1371743

Leverandørens varenummer

13 717 43

Typebeskrivelse

1371743

Høyde:

40 mm

Bredde:

200 mm

Lengde:

3000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Materialtykkelse:

2 mm

Nyttbart tverrsnitt:

8000 mm²

Sideveggsperforering:

Ja

Montasjehull i bunnen:

Ja

NATO hullmønster:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Materialkvalitet:

Andre

Lett kabelbane for tubinginstallasjoner, elektrisk utstyr og instrumentering.