Øglænd system - Konsoll S-UNO CA-40-800 HDG - 1302305
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klar høyde - Ja
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Rustfritt stål, beiset - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693023054
Elnummer
1302305
Leverandørens varenummer
1302305
Typebeskrivelse
Kabelstiger offshore
Klar høyde:
Ja
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Rustfritt stål, beiset:
nei
UNO-konsoll for montering på vegg. Andre lengder på forespørsel. Sikkerhetsfaktor 2. Maks last 115 kg.


