Øglænd system - Opphengsbrakett vridd S-M SC-TW 40/290 HDG - 1302517
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 290 mm
Høyde - 40 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger Offshore
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693025171
Elnummer
1302517
Leverandørens varenummer
1302517
Typebeskrivelse
1302517
Lengde:
290 mm
Høyde:
40 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
40 mm
Klar høyde:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Grå
Brukes for å koble kryssende stiger sammen.
Opphengsavstand ca. OE100=90 /OE125=60 mm.
Opphengsavstand ca. OE100=90 /OE125=60 mm.