Øglænd system - Pendelkonsoll S-LOE/TOE CS-40U-200 HDG - 1372125

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Pendelkonsoll S-LOE/TOE CS-40U-200 HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 200...200 mm

  • Modell / utførelse - Andre

  • Renefeste - Kan skrus

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693721257

Elnummer

1372125

Leverandørens varenummer

1372125

Typebeskrivelse

1372125

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

200...200 mm

Modell / utførelse:

Andre

Renefeste:

Kan skrus

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Brakett for pendeloppheng. Kabelstigen festes til konsollen med 2 stk. skruer som bestilles separat. For LOE-55 og LOE-75, 2 stk. M6x12. For LOE-100 og TOE-100, 2 stk. M10x20.