Øglænd system - Pendelskinne S-LOE CH48-1-172 SS - 1304476
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 36 mm
Bredde - 80 mm
Høyde - 172 mm
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger landbaserte
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693044769
Elnummer
1304476
Leverandørens varenummer
1304476
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
36 mm
Bredde:
80 mm
Høyde:
172 mm
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Hengslet:
nei
Justerbar:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
PENDELSKIN.S-LOE CH48-1-172 SS