Øglænd system - Pendelskinne S-LOE CH48-1-222 HDG - 1304481
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 36 mm
Bredde - 80 mm
Høyde - 222 mm
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger landbaserte
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693044813
Elnummer
1304481
Leverandørens varenummer
1304481
Typebeskrivelse
1304481
Lengde:
36 mm
Bredde:
80 mm
Høyde:
222 mm
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Hengslet:
nei
Justerbar:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Takbrakett for CH42-1 skinne.


