Øglænd system - Pendelskinne S-M CH42-1-300 SS - 1303347
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 300 mm
Bredde - 42 mm
Høyde - 25 mm
Modell / utførelse - Pendelstang
Materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger landbaserte
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693033473
Elnummer
1303347
Leverandørens varenummer
1303347
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
300 mm
Bredde:
42 mm
Høyde:
25 mm
Modell / utførelse:
Pendelstang
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Hengslet:
nei
Justerbar:
Ja
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
CH42 skinne for vertikalt oppheng.


