Øglænd system - Pendelskinne S-M CH50-1-3000 SS - 1371687

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Pendelskinne S-M CH50-1-3000 SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 3000 mm

  • Bredde - 50 mm

  • Høyde - 23 mm

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Rustfritt stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Kabelstiger landbaserte

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7070693716871

Elnummer

1371687

Leverandørens varenummer

1371687

Typebeskrivelse

Kabelstiger offshore

Lengde:

3000 mm

Bredde:

50 mm

Høyde:

23 mm

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Hengslet:

nei

Justerbar:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

C-formet Mekano®-skinne for lett EI&T og HVAC-oppheng.