Øglænd system - Riserlås for flexibend SPB RL-40 SS - 1371783
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 120 mm
Høyde - 35 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelbaner offshore
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693717830
Elnummer
1371783
Leverandørens varenummer
1371783
Typebeskrivelse
Kabelbaner offshore
Lengde:
120 mm
Høyde:
35 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
1,5 mm
Vinkellåsebrakett for flexi vertikalbend.