Øglænd system - Sekskantmuttere S-M NU-M6 A4 - 1372781
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Med flens - nei
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Fastnøkkelbredde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693727815
Elnummer
1372781
Leverandørens varenummer
1372781
Typebeskrivelse
1372781
Materiale:
Rustfritt stål
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Med flens:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Fastnøkkelbredde:
10 mm
Gjengestigning:
1 mm
Gjengetype:
Metrisk
Høyde:
10 mm
Halogenfri:
Ja
Sekskantmuttere.


