Øglænd system - Skjøtemutter M10x30 PG - 1301009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Mål gjengetilkobling 1 - M6
Gjengetilkoblingsmål 1 - Innvendige gjenger
Form - Sekskant
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693019095
Elnummer
1301009
Leverandørens varenummer
1301009
Typebeskrivelse
1301009
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Mål gjengetilkobling 1:
M6
Gjengetilkoblingsmål 1:
Innvendige gjenger
Form:
Sekskant
Gjennomgående gjenge:
Ja
Gjengetilkoblingsmål (Tomme) 1:
1/4"
Mål gjengetilkobling 2:
M6
Gjengetilkoblingsmål (Tomme) 2:
1/4"
Gjengetilkoblingsmål 2:
Innvendige gjenger
Høyde:
32 mm
Fastnøkkelbredde:
10 mm