Øglænd system - Skjøteplate SPB SC 85x200 HDG - 1302167
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtestykke til kabelrenner
Leddforbindelse, horisontal - nei
Leddforbindelse, vertikal - nei
Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelbaner offshore
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693021678
Elnummer
1302167
Leverandørens varenummer
1302167
Typebeskrivelse
1302167
Modell / utførelse:
Skjøtestykke til kabelrenner
Leddforbindelse, horisontal:
nei
Leddforbindelse, vertikal:
nei
Forbindelsestype:
Skjøtestykke med skruer
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
Ja
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
100...400 mm
Lengde:
200 mm
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Anbefales brukt sammen med skjøtelasker på kabelbaner i bredder over 300 mm.


