Øglænd system - Standard U-skrue universell brakett PSU 110 SS - 1302391
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 110 mm
Høyde - 114 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Rustfritt stål
Bredde - 49 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693023917
Elnummer
1302391
Leverandørens varenummer
1302391
Typebeskrivelse
1302391
Lengde:
110 mm
Høyde:
114 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Rustfritt stål
Bredde:
49 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
150...900 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Universell brakett til bruk med standard U-bolt for rør 1/2"-2".


