Øglænd system - STIGE LOE-55-500 HDG - 1371514

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - STIGE LOE-55-500 HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)

  • Type trinn - Profil, hullet

  • Høyde - 55 mm

  • Bredde - 500 mm

  • Lengde - 3000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693715140

Elnummer

1371514

Leverandørens varenummer

1371514

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Antall undertrøyer lange:

Profil (åpen)

Type trinn:

Profil, hullet

Høyde:

55 mm

Bredde:

500 mm

Lengde:

3000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Sideveggsperforering:

Ja

Nyttbart tverrsnitt:

12000 mm²

Klar høyde:

Ja

Trinnavstand cc:

300 mm

En lett stige med god styrke, for mellomstore og lettere belastninger.