Øglænd system - Stikkontaktplater A-SPB/LOE SO-3 SS - 13 033 39
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Loddrett
Platehøyde - 142 mm
Platebredde - 381 mm
Type feste - Skrufeste
Materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger landbaserte
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693033398
Elnummer
1303339
Leverandørens varenummer
13 033 39
Typebeskrivelse
1303339
Modell / utførelse:
Loddrett
Platehøyde:
142 mm
Platebredde:
381 mm
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Rustfritt stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Stikkontakt plate som innstalleres på vangene til LOE kabelstigene.
Monteres på sidevangen med to skruer M6x12 (ikke inkludert).
Monteres på sidevangen med to skruer M6x12 (ikke inkludert).


