Øglænd system - T-avgreining OE100 TE600/600 R600 SS - 1384327
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)
Egnet for vangehøyde - 100 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger Offshore
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693843270
Elnummer
1384327
Leverandørens varenummer
1384327
Typebeskrivelse
1384327
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Egnet for vangehøyde:
100 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Grå
Klar høyde:
Ja
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Plassbesparende T-avgreining med delvis integrerte skjøtelasker.
Ingen skarpe kanter.
Ingen skarpe kanter.