Øglænd system - T-avgreining SPB-RF40 TE-300 HDG - 1302069

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - T-avgreining SPB-RF40 TE-300 HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabelrenne høyde - 40 mm

  • Kabelrenne avgreningsbredde - 300 mm

  • Innvendig radius - 75 mm

  • Modell / utførelse - Integrert skjøt

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070693020695

Elnummer

1302069

Leverandørens varenummer

1302069

Typebeskrivelse

1302069

Kabelrenne høyde:

40 mm

Kabelrenne avgreningsbredde:

300 mm

Innvendig radius:

75 mm

Modell / utførelse:

Integrert skjøt

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

T-avgreining med integrerte skjøtelasker.
Monteringsmål = Radius: 75 mm.