Øglænd system - T-avgreining SPB-RF40 TE-300 SS - 1371789
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 40 mm
Kabelrenne avgreningsbredde - 300 mm
Innvendig radius - 75 mm
Modell / utførelse - Integrert skjøt
Materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelbaner offshore
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693717892
Elnummer
1371789
Leverandørens varenummer
1371789
Typebeskrivelse
Kabelbaner offshore
Kabelrenne høyde:
40 mm
Kabelrenne avgreningsbredde:
300 mm
Innvendig radius:
75 mm
Modell / utførelse:
Integrert skjøt
Materiale:
Rustfritt stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Monteringsmål = Radius: 75 mm.


