Øglænd system - T-avgreining SPBE-20 TE-400 SS - 13 021 28
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 20 mm
Kabelrenne avgreningsbredde - 400 mm
Innvendig radius - 75 mm
Modell / utførelse - Integrert skjøt
Materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelbaner offshore
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693021289
Elnummer
1302128
Leverandørens varenummer
13 021 28
Typebeskrivelse
Kabelbaner offshore
Kabelrenne høyde:
20 mm
Kabelrenne avgreningsbredde:
400 mm
Innvendig radius:
75 mm
Modell / utførelse:
Integrert skjøt
Materiale:
Rustfritt stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Monteres uten behov for skjøtelast. Monteringsmål = radius: 75mm.


