Øglænd system - T-avgreining SPBE-20 TE-600 HDG - 13 021 22

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - T-avgreining SPBE-20 TE-600 HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabelrenne høyde - 20 mm

  • Kabelrenne avgreningsbredde - 600 mm

  • Innvendig radius - 75 mm

  • Modell / utførelse - Integrert skjøt

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070693021227

Elnummer

1302122

Leverandørens varenummer

13 021 22

Typebeskrivelse

Kabelbaner offshore

Kabelrenne høyde:

20 mm

Kabelrenne avgreningsbredde:

600 mm

Innvendig radius:

75 mm

Modell / utførelse:

Integrert skjøt

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

T-avgreining med integrerte skjøtelasker.
Monteres uten behov for skjøtelast. Monteringsmål = radius: 75mm.