Øglænd system - Takplatevinkel dobbel S-SPB SR-100 PG - 1372136
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 112,7 mm
Bredde - 50 mm
Høyde - 75,7 mm
Modell / utførelse - Takbøyle
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger landbaserte
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693721363
Elnummer
1372136
Leverandørens varenummer
1372136
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
112,7 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
75,7 mm
Modell / utførelse:
Takbøyle
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Hengslet:
nei
Justerbar:
Ja
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
TAKPL. VINKEL S-SPB SR-100 PG


