Øglænd system - UNO-mutter S-UNO NU-M-3110 HDG - 1302252
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Gjengetype - Metrisk
Med fjær - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693022521
Elnummer
1302252
Leverandørens varenummer
1302252
Typebeskrivelse
Kabelstiger offshore
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Gjengetype:
Metrisk
Med fjær:
nei
UNO MUTTER M 3110 HDG


