Øglænd system - UNO-mutter S-UNO NU-M-3110 SS - 1371874
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Gjengetype - Metrisk
Med fjær - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693718745
Elnummer
1371874
Leverandørens varenummer
1371874
Typebeskrivelse
1371874
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Gjengetype:
Metrisk
Med fjær:
nei
UNO-mutter uten fjær for både 41 og 21-skinner.