Øglænd system - UNO-skinne U-41 S-UNO-41-2 (6m) dobbel SS - 13 718 67

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - UNO-skinne U-41 S-UNO-41-2 (6m) dobbel SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 6000 mm

  • Profilform - U-profil

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Materialkvalitet - Rustfritt og syrefast stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693718677

Elnummer

1371867

Leverandørens varenummer

13 718 67

Typebeskrivelse

1371867

Lengde:

6000 mm

Profilform:

U-profil

Materiale:

Rustfritt stål

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Bredde:

41 mm

Høyde:

82 mm

Slissebredde:

22,5 mm

Materialtykkelse:

2 mm

Modell / utførelse:

Dobbeltprofil

Type perforering:

Uten

Med tanning:

nei

Justerbar viskerbue:

nei

Dobbel U-formet UNO-skinne. Skinnene er sveist hver 200 mm, forskjøvet på andre side med 100 mm.