Øglænd system - Vinkel S-M AB-50x102x25-6 SS - 1372382
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Lengde - 50 mm 
- Høyde - 102 mm 
- Modell / utførelse - Brakett 
- Materiale - Rustfritt stål 
- Overflatebeskyttelse - Andre 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
Produktserie
Kabelstiger landbaserte
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693723824
Elnummer
1372382
Leverandørens varenummer
1372382
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
50 mm
Høyde:
102 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
25 mm
Festevinkel med mange bruksområder.


