ØS Varme - ØS Tak- og takrennesensor 16A - komplett - 5470549
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Temperaturregulator
Tilbehør - nei
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331002917274
Elnummer
5470549
Leverandørens varenummer
5470549
Typebeskrivelse
5470549
Type tilbehør/reservedel:
Temperaturregulator
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
ØS Tak- og takrennesensor benyttes for måling av temperatur og fuktighet på tak, og i takrenner og nedløp, som tilvalg også lufttemperatur.
Fuktmålingen gjøres ved hjelp av en spesiell teknikk som ikke er følsom for skitt, og er dermed vedlikeholdsfri.
ØS Tak- og takrennesensor er enkel å installere og igangsette da den har forhåndsinstilte parametre og ved hjelp av en Hurtigstartmanual.
Styringen er enkel å betjene og har en opplyst touchskjerm, norsk språk. Tak- og takrennesensoren plasseres mellom to varmekabelstrenger på tak,
eller i takrennen nære taknedløp. Styringen sørger for at varmekablene kun er koblet inn når det er behov, og med de ulike innstillingsmulighetene
kan man tilpasse dette til anleggets beliggenhet og utforming. Styringen kan bygges ut med ØS Snøsensor 2 Slaveenhet, inntil 7 stykker, der hver
enhet har en egen temperatur- og fuktighetssensor for bakke, tak eller takrennne. Man kan programmere ulike funksjoner så som forvarme,
ettervarme, uke- og helgeprogram, nøddrift PBM osv og den har også en rekke ulike alarmfunksjoner.
Det anbefales at men installerer ca. 20W/m i takrenner avhengig av dimensjon. Anbefalt produkt er ØS K3 20W/m.
ØS Tak- og takrennesensor 16A - komplett
Inneholder:
54 705 55 - ØS Snøsensor 2 Masterenhet 16A
54 705 59 - ØS Tak- og takrennesensor 20m (3354)
54 705 66 - ØS Feste for Tak- og takrennesensor Sink
Fuktmålingen gjøres ved hjelp av en spesiell teknikk som ikke er følsom for skitt, og er dermed vedlikeholdsfri.
ØS Tak- og takrennesensor er enkel å installere og igangsette da den har forhåndsinstilte parametre og ved hjelp av en Hurtigstartmanual.
Styringen er enkel å betjene og har en opplyst touchskjerm, norsk språk. Tak- og takrennesensoren plasseres mellom to varmekabelstrenger på tak,
eller i takrennen nære taknedløp. Styringen sørger for at varmekablene kun er koblet inn når det er behov, og med de ulike innstillingsmulighetene
kan man tilpasse dette til anleggets beliggenhet og utforming. Styringen kan bygges ut med ØS Snøsensor 2 Slaveenhet, inntil 7 stykker, der hver
enhet har en egen temperatur- og fuktighetssensor for bakke, tak eller takrennne. Man kan programmere ulike funksjoner så som forvarme,
ettervarme, uke- og helgeprogram, nøddrift PBM osv og den har også en rekke ulike alarmfunksjoner.
Det anbefales at men installerer ca. 20W/m i takrenner avhengig av dimensjon. Anbefalt produkt er ØS K3 20W/m.
ØS Tak- og takrennesensor 16A - komplett
Inneholder:
54 705 55 - ØS Snøsensor 2 Masterenhet 16A
54 705 59 - ØS Tak- og takrennesensor 20m (3354)
54 705 66 - ØS Feste for Tak- og takrennesensor Sink