DEVI - DEVI Iceguard 18T 2m / 36W@0°C, 230 V - 98300835

Danfoss
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 65 °C

  • Oppvarmingseffekt - 18 W/m

  • Bruksområde - Takrenne

  • Avskjermingens materiale - Kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

5703466202678

Elnummer

1006730

Leverandørens varenummer

98300835

Typebeskrivelse

Selvbegrensende varmekabel

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

65 °C

Oppvarmingseffekt:

18 W/m

Bruksområde:

Takrenne

Avskjermingens materiale:

Kobber

Diameter:

11,9 mm

Høyde:

6 mm

Bredde:

12 mm

Lengde:

2 m

Farge:

Svart

Bruksområder: Selvbegrensende varmekabel med 5 meter tilledning for tak, takrenneanlegg og frostsikring av rør. 36 W/m i is. 18 W/m v/0°C 15 W/m v/10°C 10 A maks. 60 m v/0°C 16 A maks. 90 m v/0°C. Maks. temp. tilkoblet: 65°C, frakoblet 85 °C.