Nexans - WATERLINK FERE 1,8/3kV 3x95 + G12 - 10556774
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt ledertverrsnitt:
95 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 95 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 3
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Merkespenning U0 - 1,8 kV
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Waterlink Fere
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7045210124682
Elnummer
1007941
Leverandørens varenummer
10556774
Typebeskrivelse
FERE 1,8/3kV 3x95 + G12
Nominelt ledertverrsnitt:
95 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
3
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Merkespenning U0:
1,8 kV
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederform:
Rund
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Laminert ytre kappe:
nei
Fiberoptiske elementer:
Ja
Med jordleder:
nei
Indre ledende lag:
nei
Ytre ledende lag:
nei
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Blymantel:
nei
Armering:
Tråd
Armeringens materiale:
Stål
Tverrgående vanntetthet:
Ja
Antall hjelpesystemkjerner:
0
Nominelt tverrsnitt for hjelpesystemets ledere:
0 mm²
Konsentrisk leder:
Uten
Nominell tverrsnitt konsentrisk leder:
0 mm²
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe:
Svart
Kabel geometri:
Rund
Ledende belegg:
nei
Langsgående vanntette ledere:
Ja
Langsgående vannblokkerskjerm:
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Ytterdiameter omtrentlig:
47 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
700 mm
Maks tillatt ledertemperatur:
70 °C
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-20...50 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-20...50 °C
Merkespenning U:
3 kV
Forlegging i jord:
Ja
Egnet som installasjonskabel:
nei
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som mellomspentkabel:
Ja
Egnet som høyspenningskabel:
nei
Sertifisert som flyplasskabel:
nei
Med gnagebeskyttelse:
Ja
STANDARDER
Internasjonal : IEC 60228; IEC 60502; Nexans specification
BESKRIVELSE
WATERLINK FERE 1,8/3kV er en sjøkabelkonstruksjon spesielt utviklet for havbruk basert på de harde og varierende værforhold vi har i Norge.
Kabelen er produsert for å tåle den påvikningen den kan bli utsatt for både under installasjon og drift.
WATERLINK FERE 1,8/3kV er en fettfylt, armert kabel med singelmodus fiberoptikk inkludert, kabelen brukes i hovedsak som landstrømskabel i havbruksnæringen, men er også godkjent for andre sjøkabelinstallasjoner.
Kabelens armering består av galvanisert ståltråd som oppfyller kravene til NEK 400 Havbruksanlegg.
Kabelen er konstruert for bruk i alle klasser definert i NS 9415 (Flytende oppdrettsanlegg).
Det anbefales at det maksimale spenningsfallet ikke overstiger ca. 4% i samsvar med NEK 400-5-525.
OPSJONER
WATERLINK FERE 0,6/1kV leveres normalt med et fiberelement G12x9/125 singlemode. Dette kan enten fjernes eller endres til mulitomodus etter ønske, det anbefales brukt singelmode grunnet multimode`s begrensninger ved lange lengder.
Kabelen kan også leveres med styre par.