ØS Varme - ØS Marine-30 300W 10m 230V - 1014002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 135 °C
Oppvarmingseffekt - 30 W/m
Lengde - 10 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ØS Marine
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7331002911791
Elnummer
1014002
Leverandørens varenummer
1014002
Typebeskrivelse
1014002
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
135 °C
Oppvarmingseffekt:
30 W/m
Lengde:
10 m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
Rustfritt stål
Høyde:
3,8 mm
Bredde:
6,25 mm
Farge:
Grå
ØS Marine-30 benyttes til utendørs is- og snøsmelting på fartøy. Den kan med fordel benyttes av beredskapsfartøy og fartøy som brukes i fiskeindustrien.
Bruksområder: Utendørs is- og snøsmelting fartøy. Kan støpes inn på dekk, dersom det benyttes epoxy eller utendørs støpemasse som er beregnet for fartøy. Flammebeskyttet 2-leder med revolverte ledere som eliminerer elektromagnetiske felt. Stålarmert varmekabel, silikonisert med teflon ytterkappe. 5 m kaldende med armert beskyttelsesskjerm. Dimensjon 3.8 x 6.25 mm.
NB! Varmekabelen tåler vibrasjoner da lederne er flertrådige og revolverte.
Bruksområder: Utendørs is- og snøsmelting fartøy. Kan støpes inn på dekk, dersom det benyttes epoxy eller utendørs støpemasse som er beregnet for fartøy. Flammebeskyttet 2-leder med revolverte ledere som eliminerer elektromagnetiske felt. Stålarmert varmekabel, silikonisert med teflon ytterkappe. 5 m kaldende med armert beskyttelsesskjerm. Dimensjon 3.8 x 6.25 mm.
NB! Varmekabelen tåler vibrasjoner da lederne er flertrådige og revolverte.