DEVI - DEVIpipeheat 10T, trommel 300m - 98300008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lengde:
300 mGrunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 10 W/m
Lengde - 300 m
Bruksområde - Væsketemperatur overvåking
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5703466249765
Elnummer
1025597
Leverandørens varenummer
98300008
Typebeskrivelse
1025597
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
10 W/m
Lengde:
300 m
Bruksområde:
Væsketemperatur overvåking
Avskjerming:
Folie
Avskjermingens materiale:
Kobber
Overflatebehandling på skjerming:
Fortinnet
Høyde:
5,15 mm
Bredde:
8,8 mm
Farge:
Blå
av rør. Varmekabelen kan monteres enten utenpå eller innvendig i rør og er godkjent for både drikkevannsør og vanlige rør.