DEVI - DEVIinline 17T 300w 18,5 mtr (Varmekabel romoppvarming) - 140F0672
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lengde:
18,5 mSe tilgjengelige varianter110,7 m
Se tilgjengelige varianter122,4 m
Se tilgjengelige varianter134,1 m
Se tilgjengelige varianter151,6 m
Se tilgjengelige varianter197 m
Se tilgjengelige varianter24,8 m
Se tilgjengelige varianter31 m
Se tilgjengelige varianter34,7 m
Se tilgjengelige varianter40,6 m
Se tilgjengelige varianter49,4 m
Se tilgjengelige varianter52 m
Se tilgjengelige varianter58,1 m
Se tilgjengelige varianter68 m
Se tilgjengelige varianter72,7 m
Se tilgjengelige varianter87,3 m
Se tilgjengelige varianter99 m
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 17 W/m
Lengde - 18,5 m
Bruksområde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Devi Inline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5703466241080
Elnummer
1035932
Leverandørens varenummer
140F0672
Typebeskrivelse
1035932
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
17 W/m
Lengde:
18,5 m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
Kobber
Diameter:
8,5 mm
Farge:
Svart
DEVIinline 17T for gulvoppvarming i støpte gulv, kan monteres på armeringsjern.- Effekt: 17 W/m - Kabel type: Rund 2-leder varmekabel med skjult skjøt, skjerm og tilledning. XLPE lederisolasjon, PVC ytterkappe. Tilledning: 4 meter, 2 x 1,00 mm2 + skjerm (1,00mm²) Spenning: 220V - 240V~ Diameter: 8,5 millimeter Maks. omgivelsestemperatur 65 °C. Min. installasjonstemperatur 5 °C. Min. bøyeradius: > 5 x kabeldiameter (Ø). Oppfyller M2 kravene i IEC 60800:2009 standarden.