Nexans - DEFROST SNOW/2R 2700W 28W/m 96,4m - 10082427

Nexans
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 65 °C

  • Oppvarmingseffekt - 28 W/m

  • Lengde - 96,4 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7045210033113

Elnummer

1036689

Leverandørens varenummer

10082427

Typebeskrivelse

DEFROST SNOW/2R 2700/28

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

65 °C

Oppvarmingseffekt:

28 W/m

Lengde:

96,4 m

Bruksområde:

Andre

Diameter:

7 mm

Høyde:

7 mm

Bredde:

7 mm

Farge:

Rød

DEFROST SNOW er en komplett toleder varmekabel med inte grert skjult skjøt og 10 m kald tilleder. Den er ideell for snøsmelteinstallasjoner i oppkjørsler, parkeringsplasser, trapper, osv. Elementene kan installeres innstøpt i betong, i sette lag under belegningsstein, eller direkte i varm asfalt med temperatur opp til 160 °C.