Nexans - DEFROST SNOW/2R 3400W 28W/m 116,6m - 10070744
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 28 W/m
Lengde - 116,4 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Defrost Snow
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7045210030709
Elnummer
1036691
Leverandørens varenummer
10070744
Typebeskrivelse
DEFROST SNOW/2R 3400/28
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
28 W/m
Lengde:
116,4 m
Bruksområde:
Andre
Diameter:
7 mm
Høyde:
7 mm
Bredde:
7 mm
Farge:
Rød
DEFROST SNOW er en komplett toleder varmekabel med inte grert skjult skjøt og 10 m kald tilleder. Den er ideell for snøsmelteinstallasjoner i oppkjørsler, parkeringsplasser, trapper, osv. Elementene kan installeres innstøpt i betong, i sette lag under belegningsstein, eller direkte i varm asfalt med temperatur opp til 160 °C.