ØS Varme - Varmekabel ØS GG10-1170W 117M 10W/M - 1036744
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 70 °C
Oppvarmingseffekt - 10 W/m
Bruksområde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
2-Leder 10W/m ØS GG 10
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7331002902447
Elnummer
1036744
Leverandørens varenummer
1036744
Typebeskrivelse
Varmekabler
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
70 °C
Oppvarmingseffekt:
10 W/m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
Rustfritt stål
Diameter:
5,5 mm
Høyde:
5,5 mm
Bredde:
5,5 mm
Lengde:
117 m
Farge:
Gul
2-Leder 10W/m ØS GG 10 Grønngul. Armert kabel klasse C uten elektromagnetisk felt. Grønngul PVC kappe 10 W/m v/230V. Maks. tillatt overflatetemp. 70 gr. Laveste inst.temp -15 gr. Min bøydiameter 7 cm. Tilledning på 2m. Bruksområde: Betonggulv under 80 W/m2. Lavtbyggende varmegulv.