ØS Varme - Varmekabel ØS GG10-1600W 160M 10W/M - 1036756

ØS Varme
KopierKopier
ØS Varme - Varmekabel ØS GG10-1600W 160M  10W/M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 70 °C

  • Oppvarmingseffekt - 10 W/m

  • Bruksområde - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

2-Leder 10W/m ØS GG 10

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7070693367561

Elnummer

1036756

Leverandørens varenummer

1036756

Typebeskrivelse

Varmekabler

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

70 °C

Oppvarmingseffekt:

10 W/m

Bruksområde:

Andre

Avskjermingens materiale:

Rustfritt stål

Diameter:

5,5 mm

Høyde:

5,5 mm

Bredde:

5,5 mm

Lengde:

160 m

Farge:

Gul

2-Leder 10W/m ØS GG 10 Grønngul. Armert kabel klasse C uten elektromagnetisk felt. Grønngul PVC kappe 10 W/m v/230V. Maks. tillatt overflatetemp. 70 gr. Laveste inst.temp -15 gr. Min bøydiameter 7 cm. Tilledning på 2m. Bruksområde: Betonggulv under 80 W/m2. Lavtbyggende varmegulv.