ØS Varme - ØS Plug & Play m/støpsel 80W - 1036793

ØS Varme
KopierKopier
ØS Varme - ØS Plug & Play m/støpsel  80W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 65 °C

  • Oppvarmingseffekt - 11 W/m

  • Bruksområde - Røroppvarming

  • Avskjermingens materiale - Rustfritt stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7331002911043

Elnummer

1036793

Leverandørens varenummer

1036793

Typebeskrivelse

Varmekable frostsikring

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

65 °C

Oppvarmingseffekt:

11 W/m

Bruksområde:

Røroppvarming

Avskjermingens materiale:

Rustfritt stål

Høyde:

9,2 mm

Bredde:

5,3 mm

Lengde:

8 m

Farge:

Grønn

ØS Plug and play 11 W/m kompl. Med støpsel Grønn 6x8mm Armert kabel klasse C Grønn PVC kappe 11W/m v/230V Maks tillatt overflatetemp 70 gr. Laveste inst.temp -15 gr. Min. bøydiameter 7 cm Ferdig sett med tilledning på 2 m Bruksområder: Frostsikring av rør. Inn- og utvendig forlegning i drikkevannsrør. NB! Ved innv. montasje må skjøtenippel benyttes.