ØS Varme - ØS Plug & Play m/støpsel 100W - 1036794
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 11 W/m
Bruksområde - Røroppvarming
Avskjermingens materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
ØS Plug and play
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7331002911050
Elnummer
1036794
Leverandørens varenummer
1036794
Typebeskrivelse
Varmekable frostsikring
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
11 W/m
Bruksområde:
Røroppvarming
Avskjermingens materiale:
Rustfritt stål
Høyde:
9,2 mm
Bredde:
5,3 mm
Lengde:
10 m
Farge:
Grønn
ØS Plug and play 11 W/m kompl. Med støpsel Grønn 6x8mm Armert kabel klasse C Grønn PVC kappe 11W/m v/230V Maks tillatt overflatetemp 70 gr. Laveste inst.temp -15 gr. Min. bøydiameter 7 cm Ferdig sett med tilledning på 2 m Bruksområder: Frostsikring av rør. Inn- og utvendig forlegning i drikkevannsrør. NB! Ved innv. montasje må skjøtenippel benyttes.