ØS Varme - Varmekabel ØS 30-21 500W 31M 16W/M - 1037205

ØS Varme
KopierKopier
ØS Varme - Varmekabel ØS 30-21  500W 31M  16W/M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 70 °C

  • Oppvarmingseffekt - 16 W/m

  • Lengde - 31 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

2-Leder 16W/m Grønnkabelen ØS 30-21

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7070693372053

Elnummer

1037205

Leverandørens varenummer

1037205

Typebeskrivelse

Varmekabler

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

70 °C

Oppvarmingseffekt:

16 W/m

Lengde:

31 m

Bruksområde:

Andre

Avskjermingens materiale:

Rustfritt stål

Diameter:

5,5 mm

Høyde:

5,5 mm

Bredde:

5,5 mm

Farge:

Grønn

2-Leder 16W/m Grønnkabelen ØS 30-21 Lys grønn Armert kabel klasse C uten elektromagnetisk felt. Lys grønn PVC kappe 16W/m v/230V Maks. tillatt overflatetemp. 70 gr. Lavest inst.temp -15 gr. Min. bøydiameter 7 cm Tilledning på 3m Brukesområder: Nedstøpingi betonggulv Lavtbyggende varmegulv Snøsmelteanlegg Takrenner